※LCS-T7

LCS-90T7-19-32 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46918803 LCS-90T7-19-32 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46918803

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46918803 品番 LCS-90T7-19-32
参考基準価格(税別)¥23,490 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径A(Φmm)90 寸法E(Φmm)65 寸法G(mm)8.5 寸法J(mm)35 寸法L(mm)78.5 寸法P(Φmm)37 寸法S(mm)39.25 寸法T(mm)29 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)32 許容トルク(N・m)180 全長(mm)85.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)1.46 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM4/M5 慣性モーメント(kg・m2)1.21×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.76×105 軸方向ばね定数(N/mm)89 軸方向変位(mm)±0.64 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする