外径A(Φmm)90
寸法E(Φmm)65
寸法G(mm)8.5
寸法J(mm)35
寸法L(mm)78.5
寸法P(Φmm)37
寸法S(mm)39.25
寸法T(mm)29
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)25
許容トルク(N・m)180
全長(mm)85.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)1.46
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM4/M5
慣性モーメント(kg・m2)1.21×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.76×105
軸方向ばね定数(N/mm)89
軸方向変位(mm)±0.64
締結タイプテーパークランプ