RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO リード線形抵抗器 RSAWWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:100Ω定格電力:2W許容差:±5%テクノロジー:巻線軸 / 放射状:アキシャルケーススタイル:同軸ファン温度係数:±20ppm/℃終端スタイル:はんだ寸法:5.6 Dia. x 10.3mm長さ:10.3mm直径:5.6mm最大温度係数:+20ppm/℃
注文コード
46919995
品番
146-8276
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
仕様
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω
定格電力:2W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
軸 / 放射状:アキシャル
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±20ppm/℃
終端スタイル:はんだ
寸法:5.6 Dia. x 10.3mm
長さ:10.3mm
直径:5.6mm
最大温度係数:+20ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応