外径A(Φmm)80
寸法E(Φmm)59
寸法G(mm)17
寸法J(mm)32
寸法P(Φmm)46
寸法S(mm)40.5
寸法T(mm)34
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)28
許容トルク(N・m)140
全長(mm)81
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.23
材質S45C
質量(kg)1.28
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM10/M10
慣性モーメント(kg・m2)1.04×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)7.5×104
軸方向ばね定数(N/mm)45
軸方向変位(mm)±1.15