※TCD

TCD-80B-15-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46920237 TCD-80B-15-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46920237 TCD-80B-15-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46920237 TCD-80B-15-30 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46920237

精密バネ軸継手 TCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46920237 品番 TCD-80B-15-30
参考基準価格(税別)¥22,580 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径A(Φmm)80 寸法E(Φmm)59 寸法G(mm)17 寸法J(mm)32 寸法P(Φmm)46 寸法S(mm)40.5 寸法T(mm)34 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)30 許容トルク(N・m)140 全長(mm)81 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.23 材質S45C 質量(kg)1.28 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM10/M8 慣性モーメント(kg・m2)1.04×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)7.5×104 軸方向ばね定数(N/mm)45 軸方向変位(mm)±1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする