RS PRO リフレクタブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様発熱体の形状:反射板ブラケット長さ:255mm幅:92mm厚さ:60mm寸法:255 x 92 x 60 mmセラミック加熱エレメント取り付けブラケット. セラミックの加熱エレメント用の取り付けブラケット(例 ; 348-8920 348-8920 ) 注文コード46920354 品番246-2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,275
販売価格(税別)
10,250
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
発熱体の形状:反射板ブラケット
長さ:255mm
幅:92mm
厚さ:60mm
寸法:255 x 92 x 60 mm
セラミック加熱エレメント取り付けブラケット. セラミックの加熱エレメント用の取り付けブラケット(例 ; 348-8920 348-8920 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする