※TCD

TCD-90B-19-19 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46921043 TCD-90B-19-19 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46921043 TCD-90B-19-19 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46921043 TCD-90B-19-19 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所 46921043

精密バネ軸継手 TCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46921043 品番 TCD-90B-19-19
参考基準価格(税別)¥26,320 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径A(Φmm)90 寸法E(Φmm)64 寸法G(mm)21 寸法J(mm)36.5 寸法P(Φmm)51 寸法S(mm)47 寸法T(mm)45 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)19 許容トルク(N・m)250 全長(mm)94 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.3 材質S45C 質量(kg)2.09 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM10/M10 慣性モーメント(kg・m2)2.11×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.56×105 軸方向ばね定数(N/mm)52 軸方向変位(mm)±1.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする