外径A(Φmm)90
寸法E(Φmm)64
寸法G(mm)21
寸法J(mm)36.5
寸法P(Φmm)51
寸法S(mm)47
寸法T(mm)45
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)250
全長(mm)94
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.3
材質S45C
質量(kg)2.09
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM10/M10
慣性モーメント(kg・m2)2.11×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.56×105
軸方向ばね定数(N/mm)52
軸方向変位(mm)±1.27