RS PRO ロッカースイッチカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード46922138 品番793-2569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様
アクセサリタイプ:カバー
併用可能製品:ロッカースイッチ
RS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする