RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/2 BSP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPコネクタ タイプ:インラインプローブ径:3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 注文コード46923355 品番839-9579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
基準適合:RoHS対応
コネクタサイズ:1/2 BSP
コネクタ タイプ:インライン
プローブ径:3mm
プローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする