※TCD

TCS-100B-35-40 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46923965 TCS-100B-35-40 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46923965 TCS-100B-35-40 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46923965 TCS-100B-35-40 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46923965

精密バネ軸継手 TCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46923965 品番 TCS-100B-35-40
参考基準価格(税別)¥24,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径A(Φmm)100 寸法E(Φmm)71 寸法G(mm)5 寸法J(mm)38 寸法P(Φmm)56 寸法S(mm)40.5 寸法T(mm)27 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)40 許容トルク(N・m)320 全長(mm)81 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)1.95 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM12/M10 慣性モーメント(kg・m2)2.19×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.8×105 軸方向ばね定数(N/mm)150 軸方向変位(mm)±0.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする