RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 圧着バレル - ホイルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
サイズ(mm
2
)
【最小ワイヤ】1.5
サイズ
【バレル】16→14AWG
注文コード
46924518
品番
178-7175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm
2
)
【最小ワイヤ】1.5
サイズ
【バレル】16→14AWG
AWG
【最大】14
長さ(mm)
【コンタクト】17
幅(mm)
【コンタクト】3.95
RoHS指令(10物質対応)
対応