RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 圧着バレル - ホイルコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
46924536
品番
178-7178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ(mm
2
)
【最小ワイヤ】0.5
サイズ
【バレル】22→18AWG
AWG
【最大】18
長さ(mm)
【コンタクト】19
幅(mm)
【コンタクト】6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応