外径A(Φmm)90
寸法E(Φmm)64
寸法G(mm)4
寸法J(mm)36.5
寸法P(Φmm)51
寸法S(mm)38.5
寸法T(mm)28
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)22
許容トルク(N・m)250
全長(mm)77
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)1.57
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM10/M10
慣性モーメント(kg・m2)1.43×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.17×105
軸方向ばね定数(N/mm)104
軸方向変位(mm)±0.64