※TCD

TCS-90B-20-35 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46925627 TCS-90B-20-35 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46925627 TCS-90B-20-35 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46925627 TCS-90B-20-35 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46925627

精密バネ軸継手 TCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46925627 品番 TCS-90B-20-35
参考基準価格(税別)¥21,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径A(Φmm)90 寸法E(Φmm)64 寸法G(mm)4 寸法J(mm)36.5 寸法P(Φmm)51 寸法S(mm)38.5 寸法T(mm)28 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)35 許容トルク(N・m)250 全長(mm)77 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)1.57 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM10/M10 慣性モーメント(kg・m2)1.43×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.17×105 軸方向ばね定数(N/mm)104 軸方向変位(mm)±0.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする