外径A(Φmm)65
寸法E(Φmm)46
寸法G(mm)3.5
寸法J(mm)25.5
寸法P(Φmm)36
寸法S(mm)27.25
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)28
許容トルク(N・m)80
全長(mm)54.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)0.68
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM8/M6
慣性モーメント(kg・m2)4.01×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)8.7×104
軸方向ばね定数(N/mm)132
軸方向変位(mm)±0.46