RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 圧着端子用絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ケーブルサイズ:1.25 mm2, 22 → 16 AWG最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWG断熱材:ナイロンコンタクト材質:銅厚さ:0.35mm色:ナチュラル
注文コード
46926645
品番
178-8396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:1.25 mm2, 22 → 16 AWG
最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
断熱材:ナイロン
コンタクト材質:銅
厚さ:0.35mm
色:ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応