RS PRO 圧電ブザー 77dB スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード46926855 品番171-0866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:24V dc
サウンドレベル:77dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:30mm
高さ:20mm
寸法:30 x 20mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
最大周波数:2.7kHz
最小周波数:1700Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする