外径A(Φmm)80
寸法E(Φmm)59
寸法G(mm)3.5
寸法J(mm)32
寸法P(Φmm)46
寸法S(mm)33.75
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)42
許容トルク(N・m)140
全長(mm)67.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)1.25
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM10/M8
慣性モーメント(kg・m2)1.15×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.57×105
軸方向ばね定数(N/mm)90
軸方向変位(mm)±0.58