RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 安全スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
通常の状態の構成:NO/NC駆動タイプ:スローIP評価:IP67接続タイプ:ねじハウジング材質:プラスチック幅:31mm
注文コード
46927634
品番
179-7563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通常の状態の構成:NO/NC
駆動タイプ:スロー
IP評価:IP67
接続タイプ:ねじ
ハウジング材質:プラスチック
幅:31mm
RoHS指令(10物質対応)
対応