RS PRO 安全スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバーアクチュエータ含む:あり通常の状態の構成:NO/NC駆動タイプ:スナップIP評価:IP67ハウジング材質:ガラス繊維強化プラスチック幅:45mm 注文コード46927686 品番179-7569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータのタイプ:ローラーレバー
アクチュエータ含む:あり
通常の状態の構成:NO/NC
駆動タイプ:スナップ
IP評価:IP67
ハウジング材質:ガラス繊維強化プラスチック
幅:45mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする