※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
許容トルク(N・m)1.0
注文コード46928226
品番UA-25C-6-6
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど271種類から選べます
他の種類を見る
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速高応答高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。