内容量1個
仕様スイッチの動作:ラッチコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:PCBパネルのカットアウトサイズ:12.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径:12.2mmコンタクト定格電流:2 A、4 AコンタクトAC定格電圧:125 V, 250 VコンタクトDC定格電圧:12 V, 24 V動作温度 Min:-20℃RSフットスイッチ. 高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。. コンタクト定格: 2 A @ 250 V ac / 24 V dc 1 kgを超える操作動力
注文コード46928447
品番846-6739