※UA-C

UA-40C-12-14 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46929084 UA-40C-12-14 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46929084

精密補正軸継手 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)14 許容トルク(N・m)5.0 注文コード46929084 品番UA-40C-12-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど271種類から選べます 他の種類を見る

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速高応答高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

外径A(Φmm)40 寸法B(Φmm)42 寸法C(mm)6.2 寸法J(mm)12.5 寸法P(Φmm)15 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)14 許容トルク(N・m)5.0 全長(mm)40 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)10 ねじ径MM5 材質(ボルト)SCM435 材質(ハブ)高力アルミ合金 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46929084 UA-40C-12-14 38073621 UA-40C-12×14 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする