※UA-C

UA-55C-12-16 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46930161 UA-55C-12-16 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所 46930161

精密補正軸継手 UAシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46930161 品番 UA-55C-12-16
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速高応答高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

外径A(Φmm)55 寸法B(Φmm)58 寸法C(mm)9.5 寸法J(mm)19 寸法P(Φmm)17 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)16 許容トルク(N・m)20 全長(mm)58 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)40 ねじ径MM8 材質(ボルト)SCM435 材質(ハブ)高力アルミ合金 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする