RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 温度プローブセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46930556
品番
370-6234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:21.3mm
プローブの長さ:500mm
最大検出温度:+1050℃
ターミナルタイプ:ネジ
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
K熱電対産業用高温測定プローブ. タイプ610セラミック絶縁体付きK熱電対。 25 // 20 AISI 310耐熱スチール製保護シース。 端部はフローフォーミングで閉鎖。 BU2端子台及びPG16ケーブルグランド出力付きタイプA DIN接続ヘッド。 熱処理炉及びさまざまな焼却炉(家庭ゴミ、産業廃棄物)などで使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応