※UCN-B
酒井製作所
酒井製作所の 伝導部品
酒井製作所の カップリング
酒井製作所の ジョイントタイプ
精密補正軸継手 UCNシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
30
軸穴径d2(Φmm)
40
許容トルク(N・m)
160
注文コード
46931202
品番
UCN-100T7-30-40
参考基準価格(税別)
¥43,340
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
412
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
100
軸穴径d1(Φmm)
30
軸穴径d2(Φmm)
40
許容トルク(N・m)
160
全長(mm)
109
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
材質
S45C
種類
ジョイントタイプ
材質(ボルト)
SCM435