※UCN-B

UCN-100T7-35-38 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931263 UCN-100T7-35-38 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931263 UCN-100T7-35-38 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931263 UCN-100T7-35-38 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931263

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)38 許容トルク(N・m)160 注文コード46931263 品番UCN-100T7-35-38
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)100 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)38 許容トルク(N・m)160 全長(mm)109 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする