※UCN-B

UCN-125B-32-32 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931315 UCN-125B-32-32 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931315 UCN-125B-32-32 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931315 UCN-125B-32-32 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931315

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)32 許容トルク(N・m)320 注文コード46931315 品番UCN-125B-32-32
参考基準価格(税別)¥48,360 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)125 寸法E(Φmm)88 寸法P(Φmm)61 寸法S(mm)60 寸法T(mm)61 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)32 許容トルク(N・m)320 全長(mm)120 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)4.38 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)640 慣性モーメント(kg・m2)7.08×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)8.80×105 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする