外径A(Φmm)125
寸法E(Φmm)88
寸法P(Φmm)61
寸法S(mm)60
寸法T(mm)61
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)40
許容トルク(N・m)320
全長(mm)120
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
質量(kg)4.38
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)640
慣性モーメント(kg・m2)7.08×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)8.80×105
締結タイプボルトクランプ
許容スラスト荷重(N)6000