※UCN-B

UCN-125T7-38-40 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931561 UCN-125T7-38-40 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931561 UCN-125T7-38-40 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931561 UCN-125T7-38-40 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931561

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)40 許容トルク(N・m)320 注文コード46931561 品番UCN-125T7-38-40
参考基準価格(税別)¥64,950 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)125 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)40 許容トルク(N・m)320 全長(mm)129 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする