外径A(Φmm)155
寸法E(Φmm)112
寸法P(Φmm)76
寸法S(mm)70.5
寸法T(mm)71
軸穴径d1(Φmm)45
軸穴径d2(Φmm)60
許容トルク(N・m)640
全長(mm)141
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
質量(kg)7.67
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)1280
慣性モーメント(kg・m2)1.98×10-2
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.66×106
締結タイプボルトクランプ
許容スラスト荷重(N)9750