※UCN-B

UCN-155B-48-55 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931683 UCN-155B-48-55 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931683 UCN-155B-48-55 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931683 UCN-155B-48-55 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931683

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)48 軸穴径d2(Φmm)55 許容トルク(N・m)640 注文コード46931683 品番UCN-155B-48-55
参考基準価格(税別)¥68,160 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)155 寸法E(Φmm)112 寸法P(Φmm)76 寸法S(mm)70.5 寸法T(mm)71 軸穴径d1(Φmm)48 軸穴径d2(Φmm)55 許容トルク(N・m)640 全長(mm)141 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)7.67 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)1280 慣性モーメント(kg・m2)1.98×10-2 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.66×106 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)9750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする