※UCN-B

UCN-155T7-45-60 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931796 UCN-155T7-45-60 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931796 UCN-155T7-45-60 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931796 UCN-155T7-45-60 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46931796

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)60 許容トルク(N・m)640 注文コード46931796 品番UCN-155T7-45-60
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)155 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)60 許容トルク(N・m)640 全長(mm)151 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 種類ジョイントタイプ 材質(ボルト)SCM435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする