外径A(Φmm)45
寸法E(Φmm)31
寸法P(Φmm)20
寸法S(mm)24
寸法T(mm)24
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)15
許容トルク(N・m)10
全長(mm)48
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
質量(kg)0.19
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)0.40×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.91×104
締結タイプボルトクランプ
許容スラスト荷重(N)500