※UCN-B

UCN-55B-10-18 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932076 UCN-55B-10-18 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932076 UCN-55B-10-18 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932076 UCN-55B-10-18 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932076

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)18 許容トルク(N・m)20 注文コード46932076 品番UCN-55B-10-18
参考基準価格(税別)¥15,940 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)55 寸法E(Φmm)38 寸法P(Φmm)25 寸法S(mm)28 寸法T(mm)28 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)18 許容トルク(N・m)20 全長(mm)56 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)0.36 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)40 慣性モーメント(kg・m2)1.13×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)5.01×104 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする