※UCN-B

UCN-65B-14-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932453 UCN-65B-14-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932453 UCN-65B-14-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932453 UCN-65B-14-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46932453

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)40 注文コード46932453 品番UCN-65B-14-24
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)65 寸法E(Φmm)44 寸法P(Φmm)30 寸法S(mm)34 寸法T(mm)33 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)40 全長(mm)68 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)0.57 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)80 慣性モーメント(kg・m2)2.54×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.08×105 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする