※UCN-B

UCN-65T7-16-20 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933022 UCN-65T7-16-20 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933022 UCN-65T7-16-20 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933022 UCN-65T7-16-20 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933022

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)20 許容トルク(N・m)40 注文コード46933022 品番UCN-65T7-16-20
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)65 寸法E(Φmm)47 寸法L(mm)75 寸法P(Φmm)30 寸法S(mm)37.5 寸法T(mm)33 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)20 許容トルク(N・m)40 全長(mm)81 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)0.76 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)80 慣性モーメント(kg・m2)3.15×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.08×105 締結タイプテーパークランプ 許容スラスト荷重(N)1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする