外径A(Φmm)65
寸法E(Φmm)47
寸法L(mm)75
寸法P(Φmm)30
寸法S(mm)37.5
寸法T(mm)33
軸穴径d1(Φmm)17
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)40
全長(mm)81
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
質量(kg)0.76
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)80
慣性モーメント(kg・m2)3.15×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.08×105
締結タイプテーパークランプ
許容スラスト荷重(N)1450