※UCN-B

UCN-80B-15-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933205 UCN-80B-15-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933205 UCN-80B-15-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933205 UCN-80B-15-24 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46933205

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)80 注文コード46933205 品番UCN-80B-15-24
参考基準価格(税別)¥23,430 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)80 寸法E(Φmm)57 寸法P(Φmm)39 寸法S(mm)40 寸法T(mm)36 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)80 全長(mm)80 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)0.97 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)160 慣性モーメント(kg・m2)6.89×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.37×105 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)2350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする