外径A(Φmm)80
寸法E(Φmm)60
寸法L(mm)88
寸法P(Φmm)39
寸法S(mm)44
寸法T(mm)36
軸穴径d1(Φmm)17
軸穴径d2(Φmm)30
許容トルク(N・m)80
全長(mm)95
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
質量(kg)1.16
種類ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)160
慣性モーメント(kg・m2)8.20×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.37×105
締結タイプテーパークランプ
許容スラスト荷重(N)2350