画像準備中

RS PRO 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 注文コード46934756 品番125-1067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・種別・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro多極プッシュプルコネクタ、メタル00. RS Pro製の多極プッシュプルレセプタクルは、頑丈な金属製シェルを備え、過酷な条件にも適合します。使いやすいプッシュプル接続のコネクタに、誤かん合を防ぐためのキーも付いています。このコネクタは、はんだ付けコンタクトを備え、IP50要件に適合します。. 特長と利点. IP50等級 動作温度 -55 → +125 ℃. 用途. このプッシュプルコネクタは、オーディオ及びビデオから航空及び自動車まで、さまざまな低電圧用途に適しています。このコネクタは、医療やロボット工学用途など、産業オートメーションでよく使用されています。 取付方式ケーブルマウント 端子種別はんだ 定格電流(A)10 コネクタスタンダード コンタクト数2 ポール2P IP等級IP50 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする