RS PRO 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 種別ソケット 注文コード46934975 品番125-1078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・種別・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro丸型コネクタプラグ(直角). これらのRS Proのミニチュア直角アングルコネクタは、主に低電圧の用途と信号の用途を対象にしています。2ピンから8ピンまで、多様な用途に適したタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流 1 A 定格電圧: 48 V ボディの方向: 直角(90 °) 種別ソケット 定格電圧(V)48 端子種別圧着 定格電流(A)1 コネクタミニチュア コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする