RS PRO 丸型スイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46936043 品番456-1701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
スイッチの動作:モーメンタリ
ケースの材質:PVC
コンタクトの定格電圧(DC):30V
コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc
スイッチ環境:医療規格認定フットスイッチベロー
IP評価:IP67
基準適合:IEC 60601-1, UL 60601-1
丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする