コンタクト数8
取付方式ケーブルマウント
コネクタミニチュア
端子種別圧着
定格電流(A)1
コンタクトジェンダーオス
定格電圧(V)48
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズZC
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクトめっき錫
仕様RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応