RS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46936174 品番 111-5759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
コンタクト数8 取付方式ケーブルマウント コネクタミニチュア 端子種別圧着 定格電流(A)1 コンタクトジェンダーメス 定格電圧(V)48 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズZC 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクトめっき 仕様RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする