RS PRO 丸形コネクタ, 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46936183 品番877-1214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様M12-イーサネットケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこの便利なM12コネクタケーブルアセンブリは、Cat6 RJ45イーサネットプラグで終端処理されています。M12コネクタケーブルアセンブリはカップリングナットでしっかりと取り付けられ、センサや自動化装置に安全確実に接続できると同時に、RJ45接続でさまざまな高速イーサネットに対応することができます。. 特長と利点 絶縁抵= 100 M ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面: 26/7 AWG. 絶縁抵抗= 100 MΩ ネオプレン製のOリング ニッケルめっき黄銅カップリングナット M12コネクタはIP67保護等級 RJ45コネクタはIP20保護等級 ケーブル断面 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)30 コネクタM12 定格電流(mA)500 動作温度(℃)+75 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする