仕様M12インラインプッシュプルケーブルソケット. これらのRS Proプッシュプルソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. パネル切り抜き穴の直径 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を確認 : 124-6696 124-6696 : 124-6697 124-6697 : 124-6698 124-6698 : 124-6699 124-6699 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下の品番を確認 : 124-6700 124-6700 : 124-6701 124-6701 : 124-6703 124-6703 : 124-6704 124-6704 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質 インラインケーブルを取り付け. 特長及び利点
種別プラグ
定格電圧(V)200 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)5
材質(ハウジング)メタル
コネクタミニチュア
動作温度(℃)-40
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型プッシュプル