商品レビューを投稿する内容量1個端子種別はんだ種別ソケット注文コード46937267品番144-0605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936販売価格(税別)
この商品は端子種別・種別・内容量など125種類から選べます 仕様インラインケーブルソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型かつ頑丈なモデルでケーブル対ケーブル(インライン)接続で補強されています。さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質 プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意種別ソケット定格電圧(V)200 ac端子種別はんだ定格電流(A)5材質(ハウジング)ナイロン66コネクタミニチュア動作温度(℃)-25コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン