RS PRO 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別スクリュー 注文コード46937425 品番877-1107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は端子種別・種別・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS M12コネクタ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタアセンブリのシリーズは、一般にオートメーション及びセンサ機器に使用され、産業環境用途に適しています。 便利なケーブルグランドでケーブル取り付け、Oリングコネクタを備えた、これらのケーブルアセンブリは、中断のないデータ転送が重要になる用途において、頑丈で信頼性の高いM12接続を実現します。ニッケルめっき黄銅カップリングナット PG7ケーブルグランド ネオプレン製のOリング 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)60 端子種別スクリュー 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ナイロン 絶縁抵抗(MΩ)100 コネクタM12 材質(コンタクト)CuZn コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きライトアングル コンタクトジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする